Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6 - MTOR8Y32CDL

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Lichtstrom - 2160 lm

  • Sockel - E27

Packung

  • 6 ST

EAN

8727900876307

Artikelnummer

PHLMTOR8Y32CDL

Herstellernummer

MTOR8Y32CDL

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

32 W

Lampenspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Lichtstrom:

2160 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtfarbe:

865

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

ja

Durchmesser:

74 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Geeignet für häufiges Schalten:

nein

Gesamtlänge:

152.5 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Dimmbar:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Tornado è contraddistinta da una luminosità straordinaria che fa apparire i colori più vividi. Consente di sostituire in modo semplice le lampade a incandescenza con wattaggio elevato.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie