Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR12Y20CDL TORNADO T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6 - MTOR12Y20CDL

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR12Y20CDL TORNADO T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 1305 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 6 ST

EAN

8710163405155

Artikelnummer

PHLMTOR12Y20CDL

Herstellernummer

MTOR12Y20CDL

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

1305 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

6500 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lichtfarbe:

865

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

ja

Durchmesser:

56.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Geeignet für häufiges Schalten:

nein

Gesamtlänge:

116 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Dimmbar:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada a risparmio energetico dalle performance elevate. Questa lampada offre il connubio ideale di efficienza energetica elevata e formato estremamente compatto. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla durata molto lunga.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie