Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMSTSTR1830930 MAS LEDSTRIP 16.6W930 1830LM/M 5M - MSTSTR1830930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 28

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß - 8

Packung

  • 10 ST

EAN

8719514344587

Artikelnummer

PHLMSTSTR1830930

Herstellernummer

MSTSTR1830930

Hersteller

PHI

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

28

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

8

Lampenleistung je Meter:

16.6 W

Lampenleistung je Fuß:

5.06 W

Lichtstrom je Meter:

1830 lm

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0.7 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.5 %

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

67 W

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

7.14 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

100 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5189 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione