SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU535093060 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D - MLVGU535093060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 630...630 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 45.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 49.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514307407
Artikelnummer
PHLMLVGU535093060
Herstellernummer
MLVGU535093060
Hersteller
PHI
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
630...630 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
45.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
630 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
800 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
660...660 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1558
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


