Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU533594060 MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 940 60D - MLVGU533594060

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU533594060 MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 940 60D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 5.8...5.8 W

  • Lichtstrom - 490...490 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 45.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 38.3 kg CO2 eq.

EAN

8719514307285

Artikelnummer

PHLMLVGU533594060

Herstellernummer

MLVGU533594060

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

5.8...5.8 W

Lichtstrom:

490...490 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

45.5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Durchmesser:

50.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

490 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

550 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

510...510 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1467

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)