Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU533593036 MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 930 36D - MLVGU533593036

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU533593036 MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 5.8...5.8 W

  • Lichtstrom - 460...460 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 45.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 44.14 kg CO2 eq.

EAN

8719514307209

Artikelnummer

PHLMLVGU533593036

Herstellernummer

MLVGU533593036

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

5.8...5.8 W

Lichtstrom:

460...460 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

45.5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Durchmesser:

50.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

460 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1300 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

510...510 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1541

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)