SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU10940120 MAS LED SPOT VLE D 680LM GU10 940 120D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6.2...6.2 W
Lichtstrom - 680...680 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
EAN
8718699706111
Artikelnummer
PHLMLVGU10940120
Herstellernummer
MLVGU10940120
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6.2...6.2 W
Lichtstrom:
680...680 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
680 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.88
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
33...33 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.42
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1102
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


