SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830UNG2 MAS LEDTUBE VLE UN 1500MM UO 23W830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 23...23 W
Lichtstrom - 3400...3400 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1514 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 186.14 kg CO2 eq.
EAN
8719514316744
Artikelnummer
PHLMLTVAL58830UNG2
Herstellernummer
MLTVAL58830UNG2
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
23...23 W
Lichtstrom:
3400...3400 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1514 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
147 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3400 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
106...106 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0921
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


