SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830HO MAS LEDTUBE 1500MM HO 18.2W 830 T8 - MLTVAL58830HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2900...2900 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1500 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 134.64 kg CO2 eq.
EAN
8718696687123
Artikelnummer
PHLMLTVAL58830HO
Herstellernummer
MLTVAL58830HO
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2900...2900 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1500 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
145 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2900 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
94...94 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0855
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



