SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UOGN MAS LEDTUBE VLE 1200MM UO 15.5W 865 T8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - G13 
- Lampenleistung - 15.5...15.5 W 
- Lichtstrom - 2500...2500 lm 
- Farbtemperatur - 6500...6500 K 
- Länge - 1213 mm 
Packung
- 10 ST 
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 130.43 kg CO2 eq.
EAN
8719514316843
Artikelnummer
PHLMLTVAL36865UOGN
Herstellernummer
MLTVAL36865UOGN
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15.5...15.5 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
161 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
67...73 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0845
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


