SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865UEG2 MAS LEDTUBE 1200MM UE 13.5W 865 T8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 56...69 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8719514339743
Artikelnummer
PHLMLTVAL36865UEG2
Herstellernummer
MLTVAL36865UEG2
Hersteller
PHI
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
56...69 mA
Leistungsfaktor
0.9
Lampenleistung
13.5...13.5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
2500...2500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
2500 lm
Lampenlichtausbeute
185 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe
ja
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
tageslichtweiß >5300 K
Sockel
G13
Farbe
weiß
Farbtemperatur
6500...6500 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
160...160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
28 mm
Länge
1213 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.0736
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
B
Lampenbezeichnung
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
200000
Klirrfaktor (THD)
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
75000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.