Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36840HOG MAS LEDTUBE VLE 1200MM HO 14W 840 T8 - MLTVAL36840HOG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36840HOG MAS LEDTUBE VLE 1200MM HO 14W 840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 2100...2100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 120.68 kg CO2 eq.

EAN

8718699646875

Artikelnummer

PHLMLTVAL36840HOG

Herstellernummer

MLTVAL36840HOG

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

2100...2100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2100 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

60...66 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0908

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.