SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTUBE1200MEATH MAS LEDTUBE HF 1200MM 14W 833 T8 FOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 3300...3300 K
Länge - 1200 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 95.31 kg CO2 eq.
EAN
8719514296169
Artikelnummer
PHLMLTUBE1200MEATH
Herstellernummer
MLTUBE1200MEATH
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
3300...3300 K
Länge:
1200 mm
Nennspannung:
30...80 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...750 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.15
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2257
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


