SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTCON18840UOG2 MC LEDTUBE IA 600MM HO 7W840 T8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 604 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 63.97 kg CO2 eq.
EAN
8718699717483
Artikelnummer
PHLMLTCON18840UOG2
Herstellernummer
MLTCON18840UOG2
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
604 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
34...37 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0875
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


