Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT58840UEA MAS LEDTUBE 1500MM UE 17.6W 840 T8 EELA - MLT58840UEA

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT58840UEA MAS LEDTUBE 1500MM UE 17.6W 840 T8 EELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 17.6...17.6 W

  • Lichtstrom - 3700...3700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 159.25 kg CO2 eq.

EAN

8719514431683

Artikelnummer

PHLMLT58840UEA

Herstellernummer

MLT58840UEA

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

17.6...17.6 W

Lichtstrom:

3700...3700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1514 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3700 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

73...93 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0648

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Con i prezzi dell'energia in aumento e il Green Deal2 dell'UE che prevede contributi finanziari per le ristrutturazioni edilizie a efficienza energetica, molte aziende stanno rendendo più sostenibili i loro impianti d'illuminazione. Il nuovo Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 rappresenta una vera svolta nel percorso verso un'illuminazione più sostenibile. Sostituisce direttamente i tubi fluorescenti o LED esistenti e garantisce subito una riduzione dei costi energetici significativa e una durata di vita molto più lunga.