SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT554830G1 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 26W 830 T5 OE - MLT554830G1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 3700...3700 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1163 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 215.97 kg CO2 eq.
EAN
8718699749514
Artikelnummer
PHLMLT554830G1
Herstellernummer
MLT554830G1
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
3700...3700 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1163 mm
Nennspannung:
20...90 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...620 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1121
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


