SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT524830 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 10.5W 830 T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 563 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 79.81 kg CO2 eq.
EAN
8720169163072
Artikelnummer
PHLMLT524830
Herstellernummer
MLT524830
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
563 mm
Nennspannung:
30...120 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1500 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
80...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1159
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein





