Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36865UEA MAS LEDTUBE 1200MM UE 11.9W 865 T8 EELA - MLT36865UEA

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36865UEA MAS LEDTUBE 1200MM UE 11.9W 865 T8 EELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 11.9...11.9 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8720169269590

Artikelnummer

PHLMLT36865UEA

Herstellernummer

MLT36865UEA

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

11.9...11.9 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

48...63 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0648

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Con i prezzi dell'energia in aumento e il Green Deal2 dell'UE che prevede contributi finanziari per le ristrutturazioni edilizie a efficienza energetica, molte aziende stanno rendendo più sostenibili i loro impianti d'illuminazione. Il nuovo Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 rappresenta una vera svolta nel percorso verso un'illuminazione più sostenibile. Sostituisce direttamente i tubi fluorescenti o LED esistenti e garantisce subito una riduzione dei costi energetici significativa e una durata di vita molto più lunga.