SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT36865HOHFG2 MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W865 T8 - MLT36865HOHFG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1212 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 156.35 kg CO2 eq.
EAN
8719514466869
Artikelnummer
PHLMLT36865HOHFG2
Herstellernummer
MLT36865HOHFG2
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1212 mm
Nennspannung:
30...80 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
300...750 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.15
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1088
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


