SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT18840HFG2 MAS LEDTUBE HF 600MM HO 8W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 603 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 77.44 kg CO2 eq.
EAN
8719514466425
Artikelnummer
PHLMLT18840HFG2
Herstellernummer
MLT18840HFG2
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
603 mm
Nennspannung:
20...50 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
150...500 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.15
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1236
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


