SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1117594045X2 MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 940 AR111 45D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 1500...1500 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 14.8...14.8 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
8719514333895
Artikelnummer
PHLMLR1117594045X2
Herstellernummer
MLR1117594045X2
Hersteller
PHI
Nennspannung
12...12 V
Nennstrom
1500...1500 mA
Leistungsfaktor
0.7
Lampenleistung
14.8...14.8 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
950...950 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
950 lm
Lampenlichtausbeute
64 lm/W
Lichtstärke
1400 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lampenform
Reflektor
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
Prisma
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel
G53
Farbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Gehäusefarbe
sonstige
Ausstrahlungswinkel
45...45 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Durchmesser
111 mm
Länge
61 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.221
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
G
Lampenbezeichnung
AR111
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50000
Klirrfaktor (THD)
0.35
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
40000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.