Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115093040X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore - MLR1115093040X2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115093040X2 MASTER, LED, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 10.8...10.8 W

  • Lichtstrom - 620...620 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514334014

Artikelnummer

PHLMLR1115093040X2

Herstellernummer

MLR1115093040X2

Hersteller

PHI

Sockel:

G53

Lampenleistung:

10.8...10.8 W

Lichtstrom:

620...620 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

57 lm/W

Länge:

61 mm

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Lampenbezeichnung:

AR111

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

620 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1200 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

1000...1000 mA

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Klirrfaktor (THD):

35 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie