SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLR1115092740X2 MAS EXPERTCOLOR 10.8-50W 927 AR111 40D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 1000...1000 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 10.8...10.8 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8719514333956
Artikelnummer
PHLMLR1115092740X2
Herstellernummer
MLR1115092740X2
Hersteller
PHI
Nennspannung
12...12 V
Nennstrom
1000...1000 mA
Leistungsfaktor
0.7
Lampenleistung
10.8...10.8 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
600...600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
600 lm
Lampenlichtausbeute
55 lm/W
Lichtstärke
1200 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lampenform
Reflektor
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
Prisma
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Sockel
G53
Farbe
weiß
Farbtemperatur
2700...2700 K
Gehäusefarbe
sonstige
Ausstrahlungswinkel
40...40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Durchmesser
111 mm
Länge
61 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.2331
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
G
Lampenbezeichnung
AR111
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50000
Klirrfaktor (THD)
0.35
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
40000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.