SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU534392724X2 MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W MR16 927 24D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 720...720 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8719514358652
Artikelnummer
PHLMLGU534392724X2
Herstellernummer
MLGU534392724X2
Hersteller
PHI
Nennspannung
12...12 V
Nennstrom
720...720 mA
Leistungsfaktor
0.7
Lampenleistung
7.5...7.5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
485...485 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
485 lm
Lampenlichtausbeute
64 lm/W
Lichtstärke
2400 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lampenform
Reflektor
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Sockel
GU5,3
Farbe
weiß
Farbtemperatur
2700...2700 K
Gehäusefarbe
schwarz
Ausstrahlungswinkel
24...24 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Durchmesser
50.5 mm
Länge
46 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.1912
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
G
Lampenbezeichnung
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
40000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.