SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU533593060X2 MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 ore - MLGU533593060X2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 650...650 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 6.7...6.7 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514358430
Artikelnummer
PHLMLGU533593060X2
Herstellernummer
MLGU533593060X2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
650...650 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Lampenleistung:
6.7...6.7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
440...440 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
440 lm
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lichtstärke:
440 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmbar:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
50.5 mm
Länge:
46 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


