SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU420827 MAS LEDSPOTLV 3.5-20W 827 MR11 24D - MLGU420827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 39.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 27.64 kg CO2 eq.
EAN
8719514359901
Artikelnummer
PHLMLGU420827
Herstellernummer
MLGU420827
Hersteller
PHI
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
39.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
24...24 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Durchmesser:
35.1 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Lampenbezeichnung:
MR11
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1000 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1731
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


