Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU10CON50940 MC LEDSPOT IA 4.7-50W GU10 940 36D - MLGU10CON50940

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU10CON50940 MC LEDSPOT IA 4.7-50W GU10 940 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.7...4.7 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 38.38 kg CO2 eq.

EAN

8718699693961

Artikelnummer

PHLMLGU10CON50940

Herstellernummer

MLGU10CON50940

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.7...4.7 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

73 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

27...27 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.32

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1263

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Siamo lieti di presentare le lampade a LED MasterConnect, lampade a LED retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le lampade a LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per usufruire di ulteriori caratteristiche, come controllo remoto o dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni di illuminazione a un nuovo livello.