SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLCAN40840AG2 MAS LEDCANDLEND2.3-40W E14 840 B35CL GUE - MLCAN40840AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.3...2.3 W
Lichtstrom - 485...485 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 111 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 15 kg CO2 eq.
EAN
8720169188952
Artikelnummer
PHLMLCAN40840AG2
Herstellernummer
MLCAN40840AG2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.3...2.3 W
Lichtstrom:
485...485 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
111 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
485 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
25...25 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0533
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein



