SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLCAN40840A MAS LEDCANDLEND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.3...2.3 W
Lichtstrom - 485...485 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1553.92 kg CO2 eq.
EAN
8719514435971
Artikelnummer
PHLMLCAN40840A
Herstellernummer
MLCAN40840A
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.3...2.3 W
Lichtstrom:
485...485 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
125 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
485 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.35
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
30...30 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.5
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0533
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1