SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLCAN25827E14 MAS LEDCANDLE DT 4-25W E14 B38 CL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 25...25 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8718696453681
Artikelnummer
PHLMLCAN25827E14
Herstellernummer
MLCAN25827E14
Hersteller
PHI
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
25...25 mA
Leistungsfaktor
0.7
Lampenleistung
4...4 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
250...250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
250 lm
Lampenlichtausbeute
65 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Kerze
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Sockel
E14
Farbe
weiß
Farbtemperatur
2700...2700 K
Gehäusefarbe
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
38 mm
Länge
113 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.068
Lampenbezeichnung
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a goccia MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14, B15, B22 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è accesso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.