Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML40840AG2 MAS LEDBULBND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE - ML40840AG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML40840AG2 MAS LEDBULBND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 2.3...2.3 W

  • Lichtstrom - 485...485 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 15.93 kg CO2 eq.

EAN

8720169188372

Artikelnummer

PHLML40840AG2

Herstellernummer

ML40840AG2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

2.3...2.3 W

Lichtstrom:

485...485 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

485 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0533

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips