Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML100830FRA MAS LEDBULBND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML100830FRA MAS LEDBULBND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.3...7.3 W

  • Lichtstrom - 1535...1535 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 127 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 64.63 kg CO2 eq.

EAN

8719514435834

Artikelnummer

PHLML100830FRA

Herstellernummer

ML100830FRA

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.3...7.3 W

Lichtstrom:

1535...1535 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

127 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Durchmesser:

70 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1535 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0648

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Questa è la lampada LED più efficiente di Signify. I consumi di soli 210 lm/W testimoniano la concretezza della dichiarazione di sostenibilità dell'azienda. La durata di 50.000 ore aiuta a prolungare il ciclo di sostituzione per ridurre gli sprechi. Questo non è solo un prodotto altamente specifico, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips