Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH - MHNTD2000S

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2040 W

  • Lampenspannung - 220...245 V

  • Lichtstrom - 214000 lm

  • Sockel - X528

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500200747

Artikelnummer

PHLMHNTD2000S

Herstellernummer

MHNTD2000S

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

2040 W

Lampenspannung:

220...245 V

Lichtstrom:

214000 lm

Sockel:

X528

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

482 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

842

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2244 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco