Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNSE200095HO MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP - MHNSE200095HO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 400...400 V

  • Lichtstrom - 220000 lm

  • Sockel - GX22

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900928778

Artikelnummer

PHLMHNSE200095HO

Herstellernummer

MHNSE200095HO

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

400...400 V

Lichtstrom:

220000 lm

Sockel:

GX22

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

sonstige

Durchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

198 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

956

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2310 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarxo e singolo attacco GX-22