SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNSB200095HO MST MHN-SB 2000W/956 400V K12S-7 WH HO - MHNSB200095HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2070 W
Lampenspannung - 185...220 V
Lichtstrom - 220000 lm
Sockel - Kabel
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER MHN-SB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8727900928600
Artikelnummer
PHLMHNSB200095HO
Herstellernummer
MHNSB200095HO
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
2070 W
Lampenspannung:
185...220 V
Lichtstrom:
220000 lm
Sockel:
Kabel
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
956
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2277 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h



