Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNFC1000740 MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW - MHNFC1000740

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lampenspannung - 115...145 V

  • Lichtstrom - 93000 lm

  • Sockel - Kabel

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711500214249

Artikelnummer

PHLMHNFC1000740

Herstellernummer

MHNFC1000740

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

1040 W

Lampenspannung:

115...145 V

Lichtstrom:

93000 lm

Sockel:

Kabel

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4100 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

740

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarzo a doppio attacco