SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD2000S MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH - MHDTD2000S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2040 W
Lampenspannung - 210...235 V
Lichtstrom - 190000 lm
Sockel - X528
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8711500200730
Artikelnummer
PHLMHDTD2000S
Herstellernummer
MHDTD2000S
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
2040 W
Lampenspannung:
210...235 V
Lichtstrom:
190000 lm
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
482 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
956
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2244 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h