Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD1000S MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH - MHDTD1000S

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHDTD1000S MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lampenspannung - 110...140 V

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - X528

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MASTER MHN-LA

EAN

8711500200778

Artikelnummer

PHLMHDTD1000S

Herstellernummer

MHDTD1000S

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

1040 W

Lampenspannung:

110...140 V

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

X528

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

86.5 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

956

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco