Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD200095HO MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 - MHD200095HO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD200095HO MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2095 W

  • Lichtstrom - 226000 lm

  • Sockel - X830R

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 5600 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291241836

Artikelnummer

PHLMHD200095HO

Herstellernummer

MHD200095HO

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

2095 W

Lichtstrom:

226000 lm

Sockel:

X830R

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenspannung:

185...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Lichtfarbe:

956

Durchmesser:

37 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

368 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2304 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco