SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHD1800S MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V - MHD1800S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1800 W
Lampenspannung - 110...130 V
Lichtstrom - 155000 lm
Sockel - sonstige
UV-Schutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8711500200754
Artikelnummer
PHLMHD1800S
Herstellernummer
MHD1800S
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
1800 W
Lampenspannung:
110...130 V
Lichtstrom:
155000 lm
Sockel:
sonstige
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm
Gesamtlänge:
364 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Lichtfarbe:
956
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1980 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6100 h