SIGNIFY ITALY SPA - PHLMCLAGU1035927G3 MAS LED SPOT VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D - MCLAGU1035927G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 2.8...2.8 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 2200...2700 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8720169399143
Artikelnummer
PHLMCLAGU1035927G3
Herstellernummer
MCLAGU1035927G3
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
2.8...2.8 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
2200...2700 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
280 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Lichtstärke:
550 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
21...21 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0984
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein







