Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT70727EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 34 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT70727EMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 34...34 W

  • Lichtstrom - 5400...5400 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 120...240 V

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514449091

Artikelnummer

PHLLSONT70727EMM

Herstellernummer

LSONT70727EMM

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

34...34 W

Lichtstrom:

5400...5400 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

120...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

158 lm/W

Länge:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

61 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5400 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

165...325 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

34 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 ore, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie