Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR3860927 COREPRO LEDSPOT ND 9-60W 927 PAR38 25D - LPAR3860927

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 750...750 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 134 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 63.17 kg CO2 eq.

EAN

8719514443426

Artikelnummer

PHLLPAR3860927

Herstellernummer

LPAR3860927

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

750...750 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

134 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

25...25 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Durchmesser:

122 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Lampenbezeichnung:

PAR38

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

3600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

55...55 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1479

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

CorePro LEDspot PAR è perfetto per l'illuminazione spot e fornisce una luce calda simile alle lampade alogene . Sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco E 27 e sono progettati come sostituzione retrofit per faretti alogeni. CorePro LEDspot PAR offre un notevole risparmio energetico fino all'80% rispetto alle tradizionali lampade alogene e fornisce un'illuminazione confortevole per i tuoi occhi. Offrendo una durata di 15.000 ore riduce i costi di manutenzione.