SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100927 MAS LEDSPOT VLE D 13-100W 927 PAR38 25D - LPAR38100927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 134 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 89.17 kg CO2 eq.
EAN
8719514443303
Artikelnummer
PHLLPAR38100927
Herstellernummer
LPAR38100927
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
134 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
25...25 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Durchmesser:
122 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
4800 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
80...80 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.169
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



