SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR3075930 MAS LEDSPOT VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D - LPAR3075930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.5...9.5 W
Lichtstrom - 760...760 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 86 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 64.52 kg CO2 eq.
EAN
8719514443228
Artikelnummer
PHLLPAR3075930
Herstellernummer
LPAR3075930
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtstrom:
760...760 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
86 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
25...25 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Durchmesser:
95 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
760 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
3000 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.155
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



