SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR205093025 MAS LEDSPOT VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 515...515 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 85 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 40.18 kg CO2 eq.
EAN
8719514443068
Artikelnummer
PHLLPAR205093025
Herstellernummer
LPAR205093025
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
515...515 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
85 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
25...25 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Durchmesser:
65 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
515 lm
Lampenbezeichnung:
PAR20
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1327
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein