Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR205092725 MAS LEDSPOT VLE D 6-50W 927 PAR20 25D - LPAR205092725

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 85 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 46.06 kg CO2 eq.

EAN

8719514443044

Artikelnummer

PHLLPAR205092725

Herstellernummer

LPAR205092725

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

85 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

25...25 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Durchmesser:

65 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm

Lampenbezeichnung:

PAR20

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1500 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.136

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.