Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDT25SM15P LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 - LEDT25SM15P

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDT25SM15P LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.7...1.7 W

  • Lichtstrom - 150...150 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 5.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699771935

Artikelnummer

PHLLEDT25SM15P

Herstellernummer

LEDT25SM15P

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.7...1.7 W

Lichtstrom:

150...150 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

5.9 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Klirrfaktor (THD):

1.81

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0938

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Le lampade a LED Philips Candle Dimmable offrono un'atmosfera decorativa a risparmio energetico con l'effetto elegante delle candele a incandescenza. Dotate di design esclusivo e disponibili con candele a punta ricurva e smussata emanano luce in tutte ledirezioni, offrendo ai progettisti dell'illuminazione un'alternativa di lunga durata alle sorgenti a incandescenza standard.