Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT70740UE2 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore - LEDSONT70740UE2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 130...130 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 28.5...28.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8720169374256

Artikelnummer

PHLLEDSONT70740UE2

Herstellernummer

LEDSONT70740UE2

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

130...130 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

28.5...28.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenlichtausbeute:

210 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

47 mm

Länge:

194 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie