SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSENS60WWP LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 - LEDSENS60WWP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
8718699782702
Artikelnummer
PHLLEDSENS60WWP
Herstellernummer
LEDSENS60WWP
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
114 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
250...250 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Durchmesser:
62 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
80...80 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1163
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Mit Dämmerungsschalter:
ja


